| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15519496 Herst.-Nr.: KT 9 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kabeldurchführungsseinsatz, Typ=KT 9, Anzahl Tüllen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21 mm, Höhe=19 mm, Kabeldurchmesser max.=10 mm, Kabeldurchmesser min.=9 mm, Kabelzuführungen=1, Plattenstärke max.=-888, Plattenstärke min.=-888, Tiefe=21 mm, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Grau, Tüllenmaterial=Elastomer, Brandschutzklasse=UL 94 V0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=cRUus Listed DNV.GL ECOLAB Certified HL3 EN 45545-2, Serien=KT Small Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 12 mm | Nettogewicht: | 7 g | Tiefe: | 20 mm | Bruttogewicht: | 7 g | Breite: | 19 mm | MERCATEO_WA_NR: | 4016930090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,94* | € 4,37* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,81* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|