| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15518961 Herst.-Nr.: 10.1615M-G EAN/GTIN: 7611917151377 |
| | |
|
| | |
| Blindstopfen, Typ=10.1615M-G, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindetiefe=6 mm, Stopfendurchmesser=20 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, Stopfenmaterial=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=M16, IP-Schutzart=IP66 IP68 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,4291* | € 0,5591* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,50955* | € 0,66955* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,4285* | € 0,7285* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,4379* | € 0,7479* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|