Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzieradapter M32 x 1.5 - M20 x 1.5 Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518892
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M32M20-6-0M
EAN/GTIN:
     7611917151643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzieradapter, Typ=M32M20-6-0M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=34 mm, Grösse des Schraubenschlüssels=34 mm, Höhe=-999, Länge=11 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Material Zugentlastung=Messing, vernickelt, Gewindegrösse (aussen)=M32 x 1.5, Gewindegrösse (innen)=M20 x 1.5, IP-Schutzart=IP68
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, jacob reduktion, Reduzieradapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.