Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzieradapter M32 x 1.5 - M16 x 1.5 Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518891
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M32M16-6-0M
EAN/GTIN:
     7611917151704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzieradapter, Typ=M32M16-6-0M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=34 mm, Grösse des Schraubenschlüssels=34 mm, Höhe=-999, Länge=11 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Material Zugentlastung=Messing, vernickelt, Gewindegrösse (aussen)=M32 x 1.5, Gewindegrösse (innen)=M16 x 1.5, IP-Schutzart=IP68
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, jacob reduktion, Reduzieradapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.