Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzieradapter M16 x 1.5 - M12 x 1.5 Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518886
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M16M12-6-0M
EAN/GTIN:
     7611917151803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzieradapter, Typ=M16M12-6-0M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17 mm, Grösse des Schraubenschlüssels=17 mm, Höhe=-999, Länge=8 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Material Zugentlastung=Messing, vernickelt, Gewindegrösse (aussen)=M16 x 1.5, Gewindegrösse (innen)=M12 x 1.5, IP-Schutzart=IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, jacob reduktion, Reduzieradapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.