Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Kabelverschraubung, 24 ... 35mm, M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518858
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.650M-EMV
EAN/GTIN:
     7611917145154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m50 messing
EMV-Kabelverschraubung, Typ=50.650M-EMV, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=35 mm, Klemmdurchmesser min.=24 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M50, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=EN 62444 UL 514B UL/CSA File E140310 VDE 40020901, Serien=PERFECT EMC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
52 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
277 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen jacob, kabelverschraubungen messing, EMV-Kabelverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 19,29*
€ 27,09*
3 Tage
65
1
€ 5,80*
ab € 19,21*
€ 27,11*
9 Tage
36
1
€ 6,95*
ab € 20,2619*
€ 28,3519*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,4019*
€ 28,3519*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 42,68*
€ 61,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.