Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Kabelverschraubung, 5 ... 9mm, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518853
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.616M-EMV
EAN/GTIN:
     7611917145086
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16 messing
EMV-Kabelverschraubung, Typ=50.616M-EMV, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=5 mm, Klemmdurchmesser max.=9 mm, Klemmdurchmesser min.=5 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M16, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=EN 62444 UL 514B UL/CSA File E140310 VDE 40020901, Serien=PERFECT EMC
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubungen jacob, EMV-Kabelverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,88*
€ 2,82*
3 Tage
707
1
€ 5,80*
ab € 1,88*
€ 2,84*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,08233*
€ 3,13233*
100
€ 5,95*
ab € 2,76561*
€ 3,16561*
Lager 115
1249
1
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.