Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Kabelverschraubung, 3 ... 6mm, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518852
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.612M-EMV
EAN/GTIN:
     7611917145161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m12
EMV-Kabelverschraubung, Typ=50.612M-EMV, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=5 mm, Klemmdurchmesser max.=6 mm, Klemmdurchmesser min.=3 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M12, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=EN 62444 UL 514B UL/CSA File E140310 VDE 40020901, Serien=PERFECT EMC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
13,9 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen jacob, kabelverschraubungen messing, EMV-Kabelverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,745*
€ 2,025*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,16226*
€ 2,50226*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7576*
€ 2,6376*
2 Tage
209
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,95*
€ 2,95*
Lager 115
1337
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.