| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15518795 Herst.-Nr.: 50.663M1 EAN/GTIN: 7611917143181 |
| | |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Typ=50.663M1, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=10 mm, Klemmdurchmesser max.=48 mm, Klemmdurchmesser min.=38 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M63, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=UL 94 HB VDE EN 50262 UL 514B, Serien=PERFECT |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 20,0374* | € 25,7074* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,68* | € 28,06* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 19,70* | € 28,18* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,42* | € 44,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|