Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 19 ... 27mm, M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518792
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.640M
EAN/GTIN:
     7611917143235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung messing m40
Kabelverschraubung, Typ=50.640M, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=27 mm, Klemmdurchmesser min.=19 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M40, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL 94 HB VDE EN 50262 UL 514B, Serien=PERFECT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
132 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,5715*
€ 7,2915*
3 Tage
199
1
€ 5,80*
ab € 5,47*
€ 7,94*
1
€ 5,46*
ab € 5,48*
€ 7,95*
10
€ 5,95*
ab € 9,61011*
€ 12,21011*
Lager 115
37
1
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 23,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2086048
ab € 12,59014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.