| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15518772 Herst.-Nr.: 50.011PA-7035 EAN/GTIN: 7611917153876 |
| | |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Typ=50.011PA-7035, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=10 mm, Klemmdurchmesser min.=5 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Ummantelung=Grau, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=PG11, IP-Schutzart=IP68, Serien=50.0xx |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,2691* | € 0,3791* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,2712* | € 0,3812* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,31167* | € 0,44167* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,95* | € 1,49* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|