Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 10 ... 14mm, PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518674
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.016
EAN/GTIN:
     7611917155153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg 16 messing kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=50.016, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=6.5 mm, Klemmdurchmesser max.=14 mm, Klemmdurchmesser min.=10 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=PG16, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=PERFECT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
24 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,79*
€ 2,34*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8575*
€ 2,4075*
1
€ 5,46*
ab € 1,82*
€ 2,73*
50
€ 5,95*
ab € 2,52671*
€ 3,18671*
Lager 115
261
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.