Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel, 4 ... 17mm, ø31.5mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518557
Hersteller:
     Roxtec
Herst.-Nr.:
     RS 31 AISI 316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
roxtec würgenippel
Würgenippel, Typ=RS 31 AISI 316, Aussendurchmesser=37 mm, Breite Einbauöffnung=-888, Durchmesser Plattenbohrung=31.5 mm, Gewindelänge=-888, Höhe=43 mm, Kabeldurchmesser max.=17 mm, Kabeldurchmesser min.=4 mm, Kabelzuführungen=1, Länge=-888, Leistenmaterial=Edelstahl, Rahmenfarbe=Metallisch, Tüllenfarbe=Blau, Gewindegrösse=-888, Konformität mit Normen=-999, Serien=RS Seal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
90,5 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415390000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.