Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.5mm², ø0.8mm, 100g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15517834
Hersteller:
     Dahréntråd
Herst.-Nr.:
     DASOL 1X0.80 MM Ø. 1 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,5mm
kupferdraht
20awg kupferdraht
Kupferdraht, Typ=DASOL 1X0.80 MM Ø. 1 HG, Aussendurchmesser=0.8 mm, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=-999, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Gramm (ab € 0,06* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,72*
€ 12,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.