Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.38mm², ø0.7mm, 100g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15517735
Hersteller:
     Dahréntråd
Herst.-Nr.:
     DASOL 1X0.70 MM Ø. 1 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
0,38mm kupferdraht
kupferdraht
Kupferdraht, Typ=DASOL 1X0.70 MM Ø. 1 HG, Aussendurchmesser=0.7 mm, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=-999, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=0.38 mm², Querschnitt AWG=21 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
22 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
112 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544111000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Gramm (ab € 0,06* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,67*
€ 12,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.