Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.2mm², ø0.5mm, 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15517503
Hersteller:
     Dahréntråd
Herst.-Nr.:
     DASOL 1X0.50 MM Ø. 1 KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,2mm
kupferdraht
kupferdraht 24 awg
Kupferdraht, Typ=DASOL 1X0.50 MM Ø. 1 KG, Aussendurchmesser=0.5 mm, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=570 m, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Kilogramm (ab € 46,31* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 76,58*
€ 91,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 74,61*
€ 88,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,44*
€ 75,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,82*
€ 66,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,73*
€ 66,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,31*
€ 55,11
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.