| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15516539 Herst.-Nr.: CLI 200/30 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kupferdraht, Typ=CLI 200/30, Aussendurchmesser=0.1 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=96 m, Originalverpackungsgewicht=200 g, Originalverpackungslänge=96 m, Querschnitt=0.24 mm², Querschnitt AWG=23 AWG, Leitermaterial=Kupferlack, Verpackung=Rollenware Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 52 mm | Nettogewicht: | 212 g | Tiefe: | 50 mm | Bruttogewicht: | 212 g | Breite: | 52 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544111000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 27,07* | € 45,20* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 32,18* | € 45,22* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,66* | € 45,74* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 34,05* | € 48,23* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 66,84* | € 86,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 200 Gramm (ab € 0,17025* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|