Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 3.14mm², ø2mm, 1kg


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15516406
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     FRT CU-TR D 2.0 MM Ø. 1 KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Kupferdraht, Typ=FRT CU-TR D 2.0 MM Ø. 1 KG, Aussendurchmesser=2 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=35 m, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpackungslänge=35 m, Querschnitt=3.14 mm², Querschnitt AWG=12 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
1015 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
1015 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
35
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,21915*
€ 2,00*
35
pro Paket
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 2,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 70 Meter
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Meter
ab 175 Meter
€ 1,65343*
€ 1,96758
pro Meter
ab 350 Meter
€ 1,45915*
€ 1,73639
pro Meter
ab 700 Meter
€ 1,44915*
€ 1,72449
pro Meter
ab 105000 Meter
€ 1,21915*
€ 1,45079
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Meter
Mindestbestellmenge: 35 Meter ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.