Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 1.77mm², ø1.5mm, 100g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15516331
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     FRT CU-TR D 1.5 MM Ø. 1 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Kupferdraht, Typ=FRT CU-TR D 1.5 MM Ø. 1 HG, Aussendurchmesser=1.5 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=6.4 m, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpackungslänge=6.4 m, Querschnitt=1.77 mm², Querschnitt AWG=15 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Gramm (ab € 0,0643* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,50*
€ 13,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.