Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.44mm², ø0.75mm, 100g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15516133
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     FRT CU-TR D 0.75M Ø. 1 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Kupferdraht, Typ=FRT CU-TR D 0.75M Ø. 1 HG, Aussendurchmesser=0.75 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=25 m, Originalverpackungsgewicht=100 g, Originalverpackungslänge=25 m, Querschnitt=0.44 mm², Querschnitt AWG=21 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
117 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Gramm (ab € 0,0613* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,92*
€ 12,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.