Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.44mm², ø0.75mm, 1kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15516109
Hersteller:
     bedea
Herst.-Nr.:
     FRT CU-TR D 0.75MM Ø. 1 KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht
Kupferdraht, Typ=FRT CU-TR D 0.75MM Ø. 1 KG, Aussendurchmesser=0.75 mm, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=-999, Originalverpackungsgewicht=1 kg, Originalverpackungslänge=-999, Querschnitt=0.44 mm², Querschnitt AWG=21 AWG, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
977 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Kilogramm (ab € 43,44* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,07*
€ 85,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,58*
€ 83,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,11*
€ 70,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,58*
€ 62,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,52*
€ 62,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,44*
€ 51,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.