Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Kabelzuführungen 19, 3.2 ... 6.5mm, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514683
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-DPZ 50/19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschplatte
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Typ=KEL-DPZ 50/19, Aussendurchmesser=62 mm, Breite Einbauöffnung=-888, Durchmesser Plattenbohrung=50.4 mm, Gewindelänge=14 mm, Höhe=22 mm, Kabeldurchmesser max.=6.5 mm, Kabeldurchmesser min.=3.2 mm, Kabelzuführungen=19, Länge=-888, Leistenmaterial=Polyamid, Rahmenfarbe=Grau, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Gewindegrösse=M50 x 1.5, IP-Schutzart=IP66 IP67 IP68, Konformität mit Normen=-999, Serien=KEL-DPZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, icotek flanschplatte, flanschplatte, Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.