Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Kabelzuführungen 16, 6.5 ... 22mm, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514679
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-DPZ 24/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschplatte
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte, Typ=KEL-DPZ 24/16, Breite=58 mm, Breite Einbauöffnung=36 mm, Gewindelänge=-888, Höhe=14 mm, Kabeldurchmesser max.=22 mm, Kabeldurchmesser min.=6.5 mm, Kabelzuführungen=16, Länge=147 mm, Panel Cut-Out Length=112 mm, Leistenmaterial=Polyamid, Rahmenfarbe=Grau, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Gewindegrösse=-888, IP-Schutzart=IP65 IP66, Konformität mit Normen=-999, Serien=KEL-DPZ
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, icotek flanschplatte, flanschplatte, kabeleinführungsleiste ip65, Selbstabdichtende Kabeleinführungsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.