Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführungsleiste, KEL-B, Anzahl Tüllen 4, 46 x 46mm, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514673
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     KEL-B4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Kabeleinführungsleiste, Typ=KEL-B4, Anzahl Tüllen=4, Ausschnittsmass=46 mm, Betriebstemperatur, max.=140 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=58 mm, Breite des Ausschnitts=46 mm, Höhe=19 mm, Länge=72.8 mm, Durchführungen im Lieferumfang enthalten=Yes, Leistenmaterial=Polyamid, Rahmenfarbe=Schwarz, Typ=Rahmen, Tüllenfarbe=Grau, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Geeignete Durchführungen=KT Small, IP-Schutzart=IP54, Serien=KEL-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.