Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Kabelverschraubung, 5 ... 10mm, PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15511035
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     1.691.1100.01
EAN/GTIN:
     7331176130998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung hummel messing
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubungen messing
EMV-Kabelverschraubung, Typ=1.691.1100.01, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=6 mm, Klemmdurchmesser max.=10 mm, Klemmdurchmesser min.=5 mm, Material Kabelverschraubung=Messing, vernickelt, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=PG11, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CSA Certified EN 50262 UL Listed UL Recognized VDE, Serien=HSK-M-EMV PG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: EMV-Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,5932*
€ 6,8832*
1
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 8,28*
Lager 115
204
1
€ 5,95*
ab € 8,89*
€ 16,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.