Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearantrieb 24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15451430
Hersteller:
     Linak
Herst.-Nr.:
     313100-0130000W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Linearantrieb, Typ=313100-0130000W, Betriebsspannung, max.=24 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=153 mm, Hublänge=300 mm, Höhe=80.75 mm, Kabellänge=2.25 m, Länge=230.75 mm, Max. Geschwindigkeit=8.2 mm/s, Scherkraft=1.5 kN, Stromverbrauch=2.5 A, Funktionsweise=Elektrisch betätigt, Schutzart=IP51, Serien=LA31 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
67 mm
Nettogewicht:
2663 g
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
2663 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: linearantrieb, Linear Drive
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 279,57*
€ 364,23*
Frei Haus
ab € 310,30*
€ 384,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,23*
€ 433,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,88*
€ 356,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,57*
€ 332,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.