Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschneider, TK-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423897
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TK-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
smc schlauchschneider
schlauchschneider
Schlauchschneider, Typ=TK-3, Breite=43 mm, Länge=110 mm, Geeignet für=TK Series 12mm Tubes, Material Zubehör=-999, Produktart=Rohrschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 8,24*
2 Tage
92
1
€ 8,90*
ab € 5,52*
€ 8,27*
1
€ 8,95*
ab € 6,13*
€ 9,45*
Lager 115
106
1
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 13,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3663799
ab € 51,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.