Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschneider, TK-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423895
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TK-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchschneider
smc schlauchschneider
schlauchschneider
Schlauchschneider, Typ=TK-1, Breite=88 mm, Länge=155 mm, Geeignet für=TK Series 13mm Tubes, Material Zubehör=-999, Produktart=Rohrschneider
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
24 mm
Tiefe:
173 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 8,90*
ab € 16,54*
€ 22,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 22,83*
€ 8,95*
ab € 20,40*
€ 28,66*
Lager 115
29
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 32,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3663799
ab € 51,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.