Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste für Schläuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15423887
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TM-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclips smc
rohrclip
Klemmenleiste für Schläuche, Typ=TM-04, Länge=-999, Geeignet für=TM Series 4mm Tubes, Material Zubehör=-999, Produktart=Mehrfach-Rohr-Halter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: Klemmenleiste für Schläuche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 1,96*
3 Tage
55
1
€ 8,90*
ab € 1,41*
€ 2,24*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,69*
€ 2,66*
10
€ 8,95*
ab € 1,90*
€ 2,79*
Lager 115
85
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.