Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessventil 3/2 G1/8" 1MPa Luft / Vakuum / Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422913
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VDW250-5G-2-01F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Prozessventil, Typ=VDW250-5G-2-01F-Q, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=133 Pa, Breite=27 mm, Höhe=71 mm, Länge=27 mm, Nennleistung=3 W, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=Kabelanschluss, 300 mm, Gehäusematerial=Messing, Medium=Luft Vakuum Wasser, Rückstellart=-999, Schutzart=IP40, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=VDW200 Series, Ventil-Konfiguration=3/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
125 g
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 15,53*
€ 20,59*
€ 8,95*
ab € 20,95*
€ 28,12*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,28*
€ 29,00*
5 Tage
318
€ 4,90*
ab € 16,82*
€ 30,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.