Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VDW250, G1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VDC, Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC VDW250, G1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VDC, Schließer/Öffner
SMC VDW250, G1/8 Buchse 3/2-Wege Direkt Magnetventil 24 VDC, Schließer/Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-7013230
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VDW250-5G-2-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039832729
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 3
Verbindungsgröße = 1/8Zoll
Anschluss = G1/8 Buchse
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Schließer/Öffner
Einsatzbereiche = Luft, Niederdruck, Wasser
Typ = 3/2-Wege
Ventilöffnung = 1 mm, 1.6mm
Serie = VDW250
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = -10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur = +50°C

Magnetventile mit drei Anschlüssen. Die Ventile der Serie VXA können mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten verwendet werden. Der Verteiler VXA31/32 ist individuell mit Anschlüssen ausgestattet; die Ventile für beide können leicht ohne Änderung der bestehenden Rohre ersetzt werden. Kompatibel mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
3
Verbindungsgröße:
1/8Zoll
Anschluss:
G1/8 Buchse
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Schließer/Öffner
Einsatzbereiche:
Luft, Niederdruck, Wasser
Typ:
3/2-Wege
Ventilöffnung:
1 mm, 1.6mm
Serie:
VDW250
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +50 °C
Maximale Betriebstemperatur:
+50°C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 15,12*
€ 19,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,83*
€ 20,35*
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 15,60*
€ 20,66*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 20,25*
€ 28,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.