| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15422881 Herst.-Nr.: SV2A00-5FU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Magnetventil, Typ=SV2A00-5FU, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Höhe=-999, Länge=-999, Nennleistung=650 mW, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=D-Sub Stecker, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP40, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=Ø8 mm, Serien=SV2000 Series, Ventil-Konfiguration=3/2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 79 g | Tiefe: | 195 mm | Bruttogewicht: | 79 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8481209090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrisches Wegeventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v, 5/2 wegeventil |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,22* | € 86,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,85* | € 87,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 76,94* | € 96,33* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,86* | € 120,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|