| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15422755 Herst.-Nr.: SY5120-5YO-01F-Q EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Magnetventil, Typ=SY5120-5YO-01F-Q, Betriebsdruck max.=700 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Breite=15 mm, Höhe=40.2 mm, Länge=85.9 mm, Nennleistung=350 mW, Nennspannung=24 VDC, Anschlussart=DIN-Stecker, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Medium=Luft, Rückstellart=-999, Schutzart=IP65, Strömungsrichtung=-999, Verbindungsgrösse=G1/8", Serien=SY5000 Series, Ventil-Konfiguration=5/2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 21 mm | Nettogewicht: | 83,100 g | Tiefe: | 110 mm | Bruttogewicht: | 83 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8481209090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 38,23* | € 49,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,88* | € 50,14* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 40,83* | € 54,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,74* | € 56,04* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,30* | € 65,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|