Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktionsgetriebe, 1:500, 320Nmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15422366
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     UGD50CNN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Reduktionsgetriebe
getriebe (antriebstechnik)
Reduktionsgetriebe, Typ=UGD50CNN, Ausgangsmoment=320 Nmm, Gesamtbreite=55 mm, Gesamtlänge=65.6 mm, Gesamttiefe=24.5 mm, Schaftdurchmesser=4 mm, Produktart=Getriebe, Serien=UGD Series, Untersetzung=1:500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
29,950 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
29,95 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8503009999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.