Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse Zentrifugal AC Kugellager 180x40x180mm 230V 58dBA 86m³/h Litze, 2-polig RG 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15421240
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RG125-19/56
EAN/GTIN:
     5059039109531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Gebläse, Typ=RG125-19/56, Alternative (Alias)=9544014101, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=40 mm, Durchflussrate=86 m³/h, Durchmesser Steckdose=86 mm, Gebläsedrehzahl=2550 min -1 , Geräuschpegel=58 dBA, Höhe=180 mm, Nennspannung=230 V, Stromstärke, max.=-999, Tiefe=180 mm, Anschlussart=Litze, 2-polig, Art des Gebläses=Zentrifugal, Lagertyp=Kugellager, Schaltart=Elektronisch, AC- oder DC-Betrieb=AC, Serien=RG 125
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
860 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
860 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414599590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 83,14*
Lager 115
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 88,77*
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 91,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.