Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Radiallüfter, 230 V, 180 x 180 x 40 mm, 86 m³/h, 58 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Radiallüfter, 230 V, 180 x 180 x 40 mm, 86 m³/h, 58 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Radiallüfter, 230 V, 180 x 180 x 40 mm, 86 m³/h, 58 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Radiallüfter, 230 V, 180 x 180 x 40 mm, 86 m³/h, 58 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1670
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RG 125-19/56
EAN/GTIN:
     4099889484519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
AC-Radiallüfter, RG 125-19/56, ebm-papst Der RG 125-19/56 ist mit vorwärts und rückwärts gekrümmten Schaufeln erhältlich. Die geräuscharmen Radialventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln werden ebenfalls mit einem Spiralgehäuse geliefert. Die Radialventilatoren mit rückwärts gekrümmten Schaufeln sind als Freilaufventilatoren ausgeführt und benötigen kein Spiralgehäuse. Features * AC-Radialventilator mit Außenläufer-Spaltpolmotor * 100%ige Drehzahlregelung über analoge oder serielle Schnittstelle * Hoher Wirkungsgrad durch den Einsatz von GreenTech EC-Technologie * Spiralgehäuse und Laufrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Drehzahl:
2550 1/min
Höhe:
180 mm
Lagerart:
Kugellager
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
58 dB
Tiefe:
40 mm
Volumenstrom:
86 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.86235 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Radiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,61*
€ 75,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 86,16*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 88,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.