Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterfilter 6mm Polyesterfaser 60 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15414404
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RCP-060-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
luftfilter klimatechnik
Lüfterfilter, Typ=RCP-060-T, Breite=60 mm, Dicke=6 mm, Länge=60 mm, Filtermaterial=Polyesterfaser, Leistenmaterial=Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 3,90*
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 6,56*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 13,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 2,60438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.