Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgeräte, 45...150 W 60x140x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15413141
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14007.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 150w
gehäuseheizung
Heizgeräte, 45...150 W, Typ=14007.0-00, Breite=70 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=140 mm, Tiefe=60 mm, Montage=35-mm-DIN-Schiene EN 60715
Weitere Suchbegriffe: Heizgeräte, 45...150 W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 45,51*
€ 80,09*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 108,69*
€ 148,26*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 95,39*
€ 165,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.