| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15410297 Herst.-Nr.: LZ120 EAN/GTIN: 5060641264914 |
| | |
|
| | |
| Anschlusskabel, Typ=LZ120, Aufnahmeschaft=Verbindungskabel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 15 mm | Nettogewicht: | 20,600 g | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 20,6 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,58* | € 5,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,94* | € 5,83* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,96* | € 5,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,46* | € 6,57* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,75* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|