Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte 3 HE 42 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15263611
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30818-310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Frontplatte, Typ=30818-310, Breite=213 mm, Höhe=128.4 mm, Höheneinheiten=3, Abschirmung=Ungeschirmt, Art der Frontplatte=Glatt, Farbe Frontplatte=Aluminium, Geeignet für=-999, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
177 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 8,76*
€ 12,38*
1
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 12,58*
Lager 115
15
1
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 13,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,06*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,69*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0852*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,73*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,33*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 142,98*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 150,34*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 83,11*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 88,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.