Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbaugruppe 3 HE/7 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15252630
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20846-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckbaugruppe
schroff steckbaugruppe
Steckbaugruppe, Typ=20846-101, Breite=35.6 mm, Höhe=128.4 mm, Höheneinheiten=3, Art der Frontplatte=PCB, Farbe Frontplatte=Aluminium, Geeignet für=19" Subracks, Material Frontplatte=Eloxiertes Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.