Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte, 128.4mm, Aluminium, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15252382
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20846-432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Frontplatte, Typ=20846-432, Breite=60.6 mm, Höhe=128.4 mm, Höheneinheiten=3, Abschirmung=EMV-geschirmt, Art der Frontplatte=Glatt, Farbe Frontplatte=Grün, Geeignet für=-999, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
128 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 15,23*
Lager 115
4
1
€ 5,95*
ab € 10,70*
€ 16,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,05*
Zubehör
Schroff
21101-705
ab € 13,43*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,54*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0853*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,70*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.