Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforiertes Abdeckblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15247069
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30860-511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Abdeckbleche
Schaltschrank Abdeckbleche
Perforiertes Abdeckblech, Typ=30860-511, Breite=426.72 mm, Breite horizontales Raster=84, Dicke=1 mm, Höhe=44.45 mm, Höheneinheiten=1, Tiefe=280 mm, Art der Abdeckplatte=Perforiert, Material Abdeckplatte=Aluminium, Oberflächenqualität=Passiviert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
180 g
Breite:
285 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Perforiertes Abdeckblech
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 17,97*
€ 24,70*
1
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 25,01*
1
€ 8,95*
ab € 17,37*
€ 26,45*
Lager 115
11
1
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 31,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.