Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckblech, 30860-505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15247044
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30860-505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
Abdeckblech, Typ=30860-505, Breite=426.7 mm, Breite horizontales Raster=84, Dicke=1 mm, Höhe=132.6 mm, Höheneinheiten=3, Tiefe=460 mm, Material Abdeckplatte=Aluminium, Oberflächenqualität=Passiviert
Weitere Suchbegriffe: Abdeckblech
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
73
1
€ 5,95*
ab € 15,28*
€ 22,40*
2
€ 6,90*
ab € 16,28*
€ 22,86*
1
Frei Haus
ab € 16,28*
€ 23,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.