Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19''-Frontplatte 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15222799
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30219-098
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
19''-Frontplatte, Typ=30219-098, Breite=483 mm, Höhe=43.6 mm, Höheneinheiten=1, Abschirmung=Ungeschirmt, Art der Frontplatte=Glatt, Farbe Frontplatte=Aluminium, Geeignet für=19" Cabinet, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
485 mm
Bruttogewicht:
171 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,82*
4
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 15,83*
Lager 115
70
1
€ 5,95*
ab € 11,09*
€ 16,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.