Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilgehäuse Alubos 150x138x34mm Aluminium Schwarz IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15081013
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     ABPU1300-0150
EAN/GTIN:
     4049505002788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Profilgehäuse, Typ=ABPU1300-0150, Alternative (Alias)=84137150, Aussenmass Breite=138 mm, Aussenmass Höhe=34 mm, Außenlänge=150 mm, Innenlänge=-999, Innenmass Breite=130.6 mm, Innenmass Höhe=26.8 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=127 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=-888, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Serie=Alubos
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
210 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
210 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: Profilgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 35,01*
€ 3,50*
ab € 45,44*
€ 59,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.