Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilgehäuse Alubos 100x138x34mm Aluminium Schwarz IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15081005
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     ABPU1300-0100
EAN/GTIN:
     4049505002795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse bopla
alugehäuse
Profilgehäuse, Typ=ABPU1300-0100, Alternative (Alias)=84137100, Aussenmass Breite=138 mm, Aussenmass Höhe=34 mm, Außenlänge=100 mm, Innenlänge=-999, Innenmass Breite=130.6 mm, Innenmass Höhe=26.8 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=127 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=-888, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Universal, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Serie=Alubos
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
142 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: alugehäuse 10cm x 14 cm x 7,5 cm, Profilgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.