Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilgehäuse Aluplan 245x193x56mm Aluminiumlegierung / Zink, Druckguss Schwarz IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15080163
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     AP 51520
EAN/GTIN:
     4049505167401
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse bopla
alugehäuse
Profilgehäuse, Typ=AP 51520, Alternative (Alias)=64051520, Aussenmass Breite=193 mm, Aussenmass Höhe=56 mm, Außenlänge=245 mm, Innenlänge=232 mm, Innenmass Breite=182.8 mm, Innenmass Höhe=41.8 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=149 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=199 mm, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung Zink, Druckguss, Gehäusetyp=-999, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999, Serie=Aluplan
Weitere Suchbegriffe: Profilgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 94,76*
€ 3,50*
ab € 102,87*
€ 129,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.