Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilgehäuse AKG 55 100x55x24mm Aluminium Natur IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15069936
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AKG 55 24 100 ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse 10cm x 14 cm x 7,5 cm
alugehäuse
Profilgehäuse, Typ=AKG 55 24 100 ME, Aussenmass Breite=55 mm, Aussenmass Höhe=24 mm, Außenlänge=100 mm, Innenlänge=-999, Innenmass Breite=47 mm, Innenmass Höhe=20 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-888, Spiel Schraubstift (Länge)=-888, Gehäusefarbe=Natur, Gehäusematerial=Aluminium, Gehäusetyp=Miniatur, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Serie=AKG 55
Weitere Suchbegriffe: Profilgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 16,31*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 15,19*
€ 28,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.