Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschgehäuse CI-K 100x145x160mm Schwarz/hellgrau Polycarbonat IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15069852
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CI-K2-145-TS
EAN/GTIN:
     4015082068837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Flanschgehäuse, Typ=CI-K2-145-TS, Alternative (Alias)=206883, Aussenmass Breite=100 mm, Aussenmass Höhe=160 mm, Aussenmass Tiefe=145 mm, Innenmass Höhe=-999, Gehäusefarbe=Schwarz/hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP65, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Konformität mit Normen=-999, Serie=CI-K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
526 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,32*
€ 22,12*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 16,64*
€ 22,56*
€ 5,46*
ab € 17,05*
€ 23,04*
€ 5,95*
ab € 17,32*
€ 23,35*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 38,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
207451
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
206902
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.